• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 44200901/9999 - ELEMENT COUDE 15 0:200 VH

  • ELEMENT COUDE 15 0:200 VH - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 44200901/9999
    • Référence Sonepar : 05690004242
    • EAN : 3417063827982
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coude pour dévoiement, simple paroi CONDENSOR VH Poujoulat diam.200 - 015° non peint

•Les Atouts de l'article:

Coude 15° pour réaliser un changement de direction sur le conduit simple paroi pour ventilation haute de chaufferie.Esthétique soignée inox brillant Possibilité de personnalisation couleur (nuancier RAL) Système d’attache rapide

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit simple paroi CONDENSOR VH est adapté à la création de ventilation haute conforme au DTU 65.4. Cette solution peut être installée dans de bâtiments collectifs, tertiaires ou industriels, à l'intérieur ou à l'extérieur. Elle peut même être installée en création de conduit.CONDENSOR VH est disponible dans toutes les nuances RAL pour s’intégrer à son environnement.