• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 44350950/9999 - TE 90 0:350 VH

  • TE 90 0:350 VH - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 44350950/9999
    • Référence Sonepar : 05690004289
    • EAN : 3417063874764
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Té de purgeRaccordement, simple paroi CONDENSOR VH Poujoulat diam.350 - 090° Non peint

•Les Atouts de l'article:

Té à 90° pour réaliser un té de purge en pied de conduit simple paroi et y installer le tampon anti-oiseaux, pour ventilation haute de chaufferie.Esthétique soignée inox brillant Possibilité de personnalisation couleur (nuancier RAL) Système d’attache rapide

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit simple paroi CONDENSOR VH est adapté à la création de ventilation haute conforme au DTU 65.4. Cette solution peut être installée dans de bâtiments collectifs, tertiaires ou industriels, à l'intérieur ou à l'extérieur. Elle peut même être installée en création de conduit.CONDENSOR VH est disponible dans toutes les nuances RAL pour s’intégrer à son environnement.