• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 45080060/9999 - COLLIER POUR HAUBAN 080 SLCD

  • COLLIER POUR HAUBAN 080 SLCD - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 45080060/9999
    • Référence Sonepar : 05690001894
    • EAN : 3417062800771
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier pour hauban, CONDENSOR Poujoulat diam.80 Non peint pour Chaudière

•Les Atouts de l'article:

Ce collier permet le maintien d'un conduit en dépassement de toiture par des câbles d'haubanage lorsque celui-ci est posé dans une zone soumise à des vents importants.Étanchéité parfaite3 mètres de dépassement en toitureDisponible dans toutes les nuances RAL

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit simple paroi inox CONDENSOR est un conduit polycombustible adapté aux chaudières gaz, fioul, bois et granulés de bois. Il s’installe en maison individuelle, en bâtiments collectifs, tertiaires et industriels, et permet l’évacuation des produits de combustion jusqu’à 450°C.Installé à l’intérieur ou à l’extérieur, CONDENSOR (Ø 80 à 600) convient pour tous les tubages droits, carneaux et raccordements, en neuf comme en existant. Pour les chaudières à condensation et/ou en pression, la gamme CONDENSOR assure une étanchéité parfaite.  CONDENSOR propose plusieurs finitions (inox brillant ou coloris RAL au choix…) pour une intégration harmonieuse dans son environnement.