• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 45100075/0 - COL. FIX. TUB. FLEX. 0:100

  • COL. FIX. TUB. FLEX. 0:100 -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 45100075/0
    • Référence Sonepar : 05690001508
    • EAN : 3417062771187
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier de fixation haute

•Les Atouts de l'article:

Collier de fixation permettant un maintien du tubage en partie haute du conduit de cheminée traditionnel.Étanchéité parfaite3 mètres de dépassement en toitureDisponible dans toutes les nuances RAL

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit simple paroi inox CONDENSOR est un conduit polycombustible adapté aux chaudières gaz, fioul, bois et granulés de bois. Il s’installe en maison individuelle, en bâtiments collectifs, tertiaires et industriels, et permet l’évacuation des produits de combustion jusqu’à 450°C.Installé à l’intérieur ou à l’extérieur, CONDENSOR (Ø 80 à 600) convient pour tous les tubages droits, carneaux et raccordements, en neuf comme en existant. Pour les chaudières à condensation et/ou en pression, la gamme CONDENSOR assure une étanchéité parfaite.  CONDENSOR propose plusieurs finitions (inox brillant ou coloris RAL au choix…) pour une intégration harmonieuse dans son environnement.