• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 45140012/2 - REDUCTION DE CARNEAU 140-

  • REDUCTION DE CARNEAU 140- - Diametre 130
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 45140012/2
    • Référence Sonepar : 05690004948
    • EAN : 3417062866067
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Réducteur pour conduits de diamètres différents, simple paroi CONDENSOR Poujoulat diam.140 Non peint pour Chaudière

•Les Atouts de l'article:

Réduction de carneau pour diminuer le diamètre entre deux conduits. (diminution dans le sens d'écoulement des fumées). Produit Commun : Gamme KITINOX et CONDENSORÉtanchéité parfaite 3 mètres de dépassement en toiture Disponible dans toutes les nuances RAL

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit simple paroi inox CONDENSOR est un conduit polycombustible adapté aux chaudières gaz, fioul, bois et granulés de bois. Il s’installe en maison individuelle, en bâtiments collectifs, tertiaires et industriels, et permet l’évacuation des produits de combustion jusqu’à 450°C.Installé à l’intérieur ou à l’extérieur, CONDENSOR (Ø 80 à 600) convient pour tous les tubages droits, carneaux et raccordements, en neuf comme en existant. Pour les chaudières à condensation et/ou en pression, la gamme CONDENSOR assure une étanchéité parfaite.  CONDENSOR propose plusieurs finitions (inox brillant ou coloris RAL au choix…) pour une intégration harmonieuse dans son environnement.