• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 45150044/0 - RACCORD FLEX ETANCHE 0:150

  • RACCORD FLEX ETANCHE 0:150 -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 45150044/0
    • Référence Sonepar : 05690003359
    • EAN : 3417063209887
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Raccord flexible éta he TUBAGINOX GF-P, simple paroi TUBAGE FLEXIBLE Poujoulat diam.150

•Les Atouts de l'article:

Raccord venant se fixer à l'extérieur du flexible en partie basse à l'aide d'un collier à griffes. Il permet le raccordement avec les conduits Inox Poujoulat simple paroi. L'étanchéité à la pression et à la condensation est obtenue par la mise en oeuvre, préalablement au montage, mastic fourni avec le raccord.Étanchéité parfaite Adaptable tout conduit

•Les Atouts de la gamme:

Le TUBAGE FLEXIBLE, destiné au tubage de tous les conduits traditionnels dévoyés ou droits, permet de raccorder l’ensemble des appareils bois bûches et granulés, gaz, fioul ou charbon, en toute sécurité.Adapté à la rénovation des conduits traditionnels dévoyés, la gamme TUBAGE FLEXIBLE est disponible dans plusieurs qualités : simple ou double paroi dans différentes épaisseurs.  Il est livré avec un kit d'adaptation à tous les conduits et configurations. Comment tuber et raccorder ?