• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 45150076/9019 - COLLIER DE SECURITE 150 SLCD

  • COLLIER DE SECURITE 150 SLCD - Couleur: NOIR MAT - RAL 9019
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 45150076/9019
    • Référence Sonepar : 05690292999
    • EAN : 3417062929991
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier d'assemblage, CONDUITS ET COLLIERS PEINTS Poujoulat diam.150 - 163 mm Noir mat pour Insert|Poêle|Foyer|Granulés de bois

•Les Atouts de l'article:

Le collier d’assemblage Poujoulat en Inox peint a pour fonction la tenue de deux conduits entre eux, ce qui en fait un élément de sécurité indispensable.Au-delà de cet aspect technique et sécuritaire, Cheminées Poujoulat fait de ce collier un élément de Déco pour personnaliser sont conduit de raccordement. Les colliers en couleur sont disponibles pour les gammes et les diamètres suivants : Therminox : Ø80 au Ø250 PGI : Ø80/130, Ø100/150 et Ø130/200 EFFICIENCE : Ø80 au Ø200 DUOGAS : Ø100/150, Ø130/200 et Ø150/2006 teintes de colliers en stock : Jaune Genêt – Turquoise Pastel – Rouge Fraise – Gris Clair – Blanc Signe – Noir Mat Autres RAL disponibles sur demande, avec un délai supplémentaire.Testez et visualisez lesmultiples combinaisons déco qui s'offrent à vous sur le configurateur Poujoulat"CAT DESIGN"  configurateur.poujoulat.fr6 couleurs de colliers en stock _x000D_S'adaptent harmonieusement à tous les intérieurs

•Les Atouts de la gamme:

Cheminées Poujoulat met à votre disposition des conduits et colliers peints, qui se déclinent dans toutes les couleurs RAL.Teintes sobres ou éclatantes, couleurs à la mode comme les "Pastel turqoise" ou le Broom yellow", effets de matières avec inox brillant et le noir mat...L'harmonisation avec la décoration intérieure ou la couleur de l'appareil est toujours possible !