• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 45150076/9030 - COLLIER DE SECURITE 150 SLCD

  • COLLIER DE SECURITE 150 SLCD - Couleur: NOIR GRA - RAL 9030
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 45150076/9030
    • Référence Sonepar : 05690301111
    • EAN : 3417063011114
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier de jonction pour conduit de Raccordement, CONDENSOR Poujoulat diam.150 Noir pour Insert|Poêle|Chaudière|Foyer

•Les Atouts de l'article:

Le collier d’assemblage Poujoulat en Inox peint a pour fonction la tenue de deux conduits entre eux, ce qui en fait un élément de sécurité indispensable.Au-delà de cet aspect technique et sécuritaire, Cheminées Poujoulat fait de ce collier un élément de Déco pour personnaliser sont conduit de raccordement. Les colliers en couleur sont disponibles pour les gammes et les diamètres suivants : Therminox : Ø80 au Ø250 PGI : Ø80/130, Ø100/150 et Ø130/200 EFFICIENCE : Ø80 au Ø200 DUOGAS : Ø100/150, Ø130/200 et Ø150/2006 teintes de colliers en stock : Jaune Genêt – Turquoise Pastel – Rouge Fraise – Gris Clair – Blanc Signe – Noir Mat Autres RAL disponibles sur demande, avec un délai supplémentaire.Étanchéité parfaite3 mètres de dépassement en toitureDisponible dans toutes les nuances RAL

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit simple paroi inox CONDENSOR est un conduit polycombustible adapté aux chaudières gaz, fioul, bois et granulés de bois. Il s’installe en maison individuelle, en bâtiments collectifs, tertiaires et industriels, et permet l’évacuation des produits de combustion jusqu’à 450°C.Installé à l’intérieur ou à l’extérieur, CONDENSOR (Ø 80 à 600) convient pour tous les tubages droits, carneaux et raccordements, en neuf comme en existant. Pour les chaudières à condensation et/ou en pression, la gamme CONDENSOR assure une étanchéité parfaite.  CONDENSOR propose plusieurs finitions (inox brillant ou coloris RAL au choix…) pour une intégration harmonieuse dans son environnement.