• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 45150171/9030 - SOLIN INOX 15a30 ARD.150 SLCD

  • SOLIN INOX 15a30 ARD.150 SLCD - Couleur: NOIR9030 - RAL 9030
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 45150171/9030
    • Référence Sonepar : 05690352676
    • EAN : 3417063526762
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Solin universel multi-usage avec collerette pour pente de 15 à 30°Étanchéité, CONDENSOR Poujoulat diam.150 - 030° Inox Noir pour Chaudière

•Les Atouts de l'article:

Les Solins Universels Multi-usage "SUM" (matière type polymère) remplacent les solins Plomb "SPL".L'objectif étant d'anticiper l’interdiction du plomb en proposant une solution alternative, en apportant une vraie valeur ajouté (facilité de pose, applications supplémentaires...)Ce solin conserve les fonctions de base du solin Plomb, il peut également être utilisé sur les couvertures type Bac Acier (en utilisant un MASTIC SUM et en tenant compte des préconisations de montage de la notice de pose SUM).Étanchéité parfaite3 mètres de dépassement en toitureDisponible dans toutes les nuances RAL

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit simple paroi inox CONDENSOR est un conduit polycombustible adapté aux chaudières gaz, fioul, bois et granulés de bois. Il s’installe en maison individuelle, en bâtiments collectifs, tertiaires et industriels, et permet l’évacuation des produits de combustion jusqu’à 450°C.Installé à l’intérieur ou à l’extérieur, CONDENSOR (Ø 80 à 600) convient pour tous les tubages droits, carneaux et raccordements, en neuf comme en existant. Pour les chaudières à condensation et/ou en pression, la gamme CONDENSOR assure une étanchéité parfaite.  CONDENSOR propose plusieurs finitions (inox brillant ou coloris RAL au choix…) pour une intégration harmonieuse dans son environnement.