Description
Jaquette de finition pour habillage de conduit, simple paroi LISS-ISO DP Poujoulat diam.150 Noir mat
•Les Atouts de l'article:
Spécialement conçue pour le flexible isolé Liss-iso DP, la jaquette de finition permet d’embellir le dépassement du conduit sous plafond et de dissimuler esthétiquement le raccord flexible vers fumisterie émaillé. Sa rosace aimantée assure une finition impeccable entre le conduit et le plafond. L’ensemble permet une esthétique équivalente aux éléments droits de finition des conduits isolés. Noir mat Elle est disponible dans 2 hauteurs 500 ou 1000mm et en finition Blanc 9020 ou Noir mat 9019.Légère et économique _x000D_Sans gros œuvre _x000D_Entretien aisé _x000D_Fabrication sur mesure
•Les Atouts de la gamme:
Le conduit isolé cintrable LISS-ISO DP permet une mise en œuvre très souple. Il s'adapte à toutes les configurations, en neuf ou en rénovation, en création de conduit de fumée ou en tubage. Il est particulièrement recommandé pour tuber des conduits maçonnés de très grande section afin de limiter la condensation.LISS-ISO DP maintient les températures de fumée grâce à l’isolant, il facilite le tirage et participe à l’efficacité et au rendement de l’appareil. Adapté à la rénovation des conduits traditionnels dévoyés, la gamme de tubage flexible est disponible en simple ou double paroi dans différentes épaisseurs.
•Les Atouts de l'article:
Spécialement conçue pour le flexible isolé Liss-iso DP, la jaquette de finition permet d’embellir le dépassement du conduit sous plafond et de dissimuler esthétiquement le raccord flexible vers fumisterie émaillé. Sa rosace aimantée assure une finition impeccable entre le conduit et le plafond. L’ensemble permet une esthétique équivalente aux éléments droits de finition des conduits isolés. Noir mat Elle est disponible dans 2 hauteurs 500 ou 1000mm et en finition Blanc 9020 ou Noir mat 9019.Légère et économique _x000D_Sans gros œuvre _x000D_Entretien aisé _x000D_Fabrication sur mesure
•Les Atouts de la gamme:
Le conduit isolé cintrable LISS-ISO DP permet une mise en œuvre très souple. Il s'adapte à toutes les configurations, en neuf ou en rénovation, en création de conduit de fumée ou en tubage. Il est particulièrement recommandé pour tuber des conduits maçonnés de très grande section afin de limiter la condensation.LISS-ISO DP maintient les températures de fumée grâce à l’isolant, il facilite le tirage et participe à l’efficacité et au rendement de l’appareil. Adapté à la rénovation des conduits traditionnels dévoyés, la gamme de tubage flexible est disponible en simple ou double paroi dans différentes épaisseurs.