• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 45250097/9999 - TAMPON PURGE LATERALE 250 SL

  • TAMPON PURGE LATERALE 250 SL - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 45250097/9999
    • Référence Sonepar : 05690002343
    • EAN : 3417062867965
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cône d'écoulement purge latéral

•Les Atouts de l'article:

Cône d'écoulement avec purge latérale pour l'évacuation de la condensation vers le réseau d'eau usée. Se positionne en bout de carneau. La purge est filetée en 1/2" gaz des diamètres 80mm au 150mm, 1" gaz du 180mm au 300mm, et 1"1/4 du 350mm au 600mm. Cône démontable pour permettre le contrôle et le ramonage du carneau.Étanchéité parfaite _x000D_Collier à chaque jonction _x000D_Plaques de finition

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit rigide polycombustible TUBAGINOX permet de tuber les conduits de cheminée maçonnés droits. TUBAGINOX rigide va améliorer le rendement de votre appareil de chauffage en apportant un dimensionnement adapté à l’appareil de chauffage, un tirage amélioré et une étanchéité parfaite.  Cheminées Poujoulat propose différentes plaques de finition tubage carrées, rectangulaires, blanches, noires et d’autres coloris (sur demande) pour raccorder de façon esthétique le conduit traditionnel et le conduit émaillé. Comment tuber et raccorder ?