• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 45250105/9999 - PLAQ.PROPRETE 0-10INOX250SLCD

  • PLAQ.PROPRETE 0-10INOX250SLCD - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 45250105/9999
    • Référence Sonepar : 05690002546
    • EAN : 3417062905216
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plaque de finition de 0° à 10°, CONDENSOR Poujoulat diam.250 Non peint pour Chaudière

•Les Atouts de l'article:

Cette plaque permet de réaliser une finition "propre" entre le conduit et la paroi traversée. Elle est adaptée pour un mur ou un plafond de pente jusqu'à 10°.Étanchéité parfaite3 mètres de dépassement en toitureDisponible dans toutes les nuances RAL

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit simple paroi inox CONDENSOR est un conduit polycombustible adapté aux chaudières gaz, fioul, bois et granulés de bois. Il s’installe en maison individuelle, en bâtiments collectifs, tertiaires et industriels, et permet l’évacuation des produits de combustion jusqu’à 450°C.Installé à l’intérieur ou à l’extérieur, CONDENSOR (Ø 80 à 600) convient pour tous les tubages droits, carneaux et raccordements, en neuf comme en existant. Pour les chaudières à condensation et/ou en pression, la gamme CONDENSOR assure une étanchéité parfaite.  CONDENSOR propose plusieurs finitions (inox brillant ou coloris RAL au choix…) pour une intégration harmonieuse dans son environnement.