• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 45250201/0 - COLLIER CENTRAGE ALU 250

  • COLLIER CENTRAGE ALU 250 -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 45250201/0
    • Référence Sonepar : 05690279300
    • EAN : 3417062793004
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier de centrage, LISS-ISO DP Poujoulat diam.250 à Bois bûches

•Les Atouts de l'article:

Le collier de centrage Alu permet le supportage et le centrage d'un conduit flexible isolé, depuis le haut, dans le cadre d'un tubage de conduit maçonné.Il peut aussi d'être positionné de façon intermédiaire sur la longueur du flexible afin de le maintenir au centre du conduit maçonné.Légère et économique Sans gros œuvre Entretien aisé Fabrication sur mesure

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit isolé cintrable LISS-ISO DP permet une mise en œuvre très souple. Il s'adapte à toutes les configurations, en neuf ou en rénovation, en création de conduit de fumée ou en tubage. Il est particulièrement recommandé pour tuber des conduits maçonnés de très grande section afin de limiter la condensation.LISS-ISO DP maintient les températures de fumée grâce à l’isolant, il facilite le tirage et participe à l’efficacité et au rendement de l’appareil. Adapté à la rénovation des conduits traditionnels dévoyés, la gamme de tubage flexible est disponible en simple ou double paroi dans différentes épaisseurs.