Description
Raccord de 2 conduits flexibles, LISS-ISO DP Poujoulat diam.250
•Les Atouts de l'article:
Pièce permettant le raccordement de 2 flexibles de mêmes caractéristiques et origines. Elle ne peut être utilisée qu'en raccordement.Légère et économique Sans gros œuvre Entretien aisé Fabrication sur mesure
•Les Atouts de la gamme:
Le conduit isolé cintrable LISS-ISO DP permet une mise en œuvre très souple. Il s'adapte à toutes les configurations, en neuf ou en rénovation, en création de conduit de fumée ou en tubage. Il est particulièrement recommandé pour tuber des conduits maçonnés de très grande section afin de limiter la condensation.LISS-ISO DP maintient les températures de fumée grâce à l’isolant, il facilite le tirage et participe à l’efficacité et au rendement de l’appareil. Adapté à la rénovation des conduits traditionnels dévoyés, la gamme de tubage flexible est disponible en simple ou double paroi dans différentes épaisseurs.
•Les Atouts de l'article:
Pièce permettant le raccordement de 2 flexibles de mêmes caractéristiques et origines. Elle ne peut être utilisée qu'en raccordement.Légère et économique Sans gros œuvre Entretien aisé Fabrication sur mesure
•Les Atouts de la gamme:
Le conduit isolé cintrable LISS-ISO DP permet une mise en œuvre très souple. Il s'adapte à toutes les configurations, en neuf ou en rénovation, en création de conduit de fumée ou en tubage. Il est particulièrement recommandé pour tuber des conduits maçonnés de très grande section afin de limiter la condensation.LISS-ISO DP maintient les températures de fumée grâce à l’isolant, il facilite le tirage et participe à l’efficacité et au rendement de l’appareil. Adapté à la rénovation des conduits traditionnels dévoyés, la gamme de tubage flexible est disponible en simple ou double paroi dans différentes épaisseurs.