• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 45800001/51 - KIT D'ETANCHEITE 800

  • KIT D'ETANCHEITE 800 - Couleur: KE-ROUGE - RAL 0051
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 45800001/51
    • Référence Sonepar : 05690004985
    • EAN : 3417063149817
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit d'étanchéité 800mm

•Les Atouts de l'article:

Le kit d'étanchéité associé aux embases universelles est un produit composite respectueux de l'environnement. Constitué d'une âme en aluminium extensible et d'un polymère avec une bande de butyle autocollante, ce produit s'adapte facilement aux profils des tuiles. Le kit d'étanchéité réf. KE est livré avec 2 bandes de mousse hydrofuge. Deux couleurs sont disponibles : Rouge ou noirLégère et économique Sans gros œuvre Entretien aisé Fabrication sur mesure

•Les Atouts de la gamme:

La sortie de toit TRADINOV est un produit de référence sur le marché de la construction neuve. Cette gamme à l’aspect traditionnel équipe déjà plusieurs milliers de maisons en lotissement ou en individuel. Un classique.Simple et rapide à installer, elle s’adapte sur tous types de matériaux de couverture, quelle que soit la pente du toit. TRADINOV est compatible avec tous les conduits Cheminées Poujoulat. Autre avantage, la sortie de toit TRADINOV se pose à sec, sans travaux de gros œuvre et sans renfort de charpente. Elle assure un excellent tirage et optimise le fonctionnement de votre appareil de chauffage.