• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 50150903/0 - TUYAU ACIER NOIR M 250 0:150

  • TUYAU ACIER NOIR M 250 0:150 -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 50150903/0
    • Référence Sonepar : 05690004817
    • EAN : 3858885781173
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Conduit droit 25 cm Raccordement, simple paroi FUMISTERIE ACIER 2MM Poujoulat diam.150 à Bois bûches

•Les Atouts de l'article:

Longueur droite de 25 cm Acier 2 MM pour le raccordement entre le poêle à bois ou la cuisinière à bois et le conduit de cheminée.Installation simple et rapide Sécurité d'utilisation Large choix d'accessoires

•Les Atouts de la gamme:

Les conduits de FUMISTERIE ACIER 2 mm permettent le raccordement de tous types de poêles ou cuisinières à bûches. L'esthétique de la finition peinture et la robustesse dégagée par le produit évoquent le raccordement traditionnel.La gamme FUMISTERIE ACIER 2 MM est cylindrique et soudée en continu, ce qui assure une parfaite étanchéité de l’appareil de chauffage. Elle est compatible avec les raccords hauts Cheminées Poujoulat définis par la gamme FUMISTERIE ÉMAILLÉE. Les nombreux accessoires disponibles permettent de répondre à tous types de montages. L’installation du conduit de raccordement se fait par simple emboîtement mâle/femelle.