• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 51080039/0 - TUB.FLEX. LISSE 10-100 80 38M

  • TUB.FLEX. LISSE 10-100 80 38M -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 51080039/0
    • Référence Sonepar : 05690004906
    • EAN : 3417062792625
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Flexible inox polycombustible - Dérouleur 34 mTubage, simple paroi TUBAGE FLEXIBLE Poujoulat diam.80

•Les Atouts de l'article:

La gamme TUBAGINOX FLEXIBLE permet le tubage des conduits de fumée traditionnels dévoyés ou droits. Il améliore la sécurité et redimensionne la cheminée en fonction de l'appareil de chauffage.Le tubage rond, lisse et souple présente une double peau en acier inox lisse à l'intérieur : il est adapté au combustible bois.Étanchéité parfaite _x000D_Adaptable tout conduit

•Les Atouts de la gamme:

Le TUBAGE FLEXIBLE, destiné au tubage de tous les conduits traditionnels dévoyés ou droits, permet de raccorder l’ensemble des appareils bois bûches et granulés, gaz, fioul ou charbon, en toute sécurité.Adapté à la rénovation des conduits traditionnels dévoyés, la gamme TUBAGE FLEXIBLE est disponible dans plusieurs qualités : simple ou double paroi dans différentes épaisseurs.  Il est livré avec un kit d'adaptation à tous les conduits et configurations. Comment tuber et raccorder ?