• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 51080091/0 - KITALU SPECIAL VENTIL 080 3,0M

  • KITALU SPECIAL VENTIL 080 3,0M -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 51080091/0
    • Référence Sonepar : 05690000085
    • EAN : 3417060419555
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Flexible spécial ventilation Poujoulat, simple paroi KITALU, diam. 80, longueur 3m pour Chaudière à Gaz

•Les Atouts de l'article:

Le flexible simple paroi extensible de 0,75 à 3 mètres en aluminium est un conduit de ventilation emballé individuellement sous film plastique.Température de fumée jusqu'à 250°C Adaptable tout conduit

•Les Atouts de la gamme:

Le KITALU SPECIAL GAZ, destiné au raccordement de tous les appareils gaz atmosphériques, est un flexible extensible en aluminium A5 d'épaisseur 15/100ème.Il permet de se raccorder à un conduit de fumée maçonné traditionnel, un conduit spécial VMC-Gaz ou un tubage métallique flexible ou rigide.