• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 51100901/0 - FLEXIBLE AIR NOIR 0:100 25 ML

  • FLEXIBLE AIR NOIR 0:100 25 ML -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 51100901/0
    • Référence Sonepar : 05690003740
    • EAN : 3417063389688
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Flexible d'amené d'air - couronne de 25mTubage, simple paroi EFFICIENCE Poujoulat diam.100 - 0.025 mm pour Insert|Poêle

•Les Atouts de l'article:

Le flexible Galva Flex Ø 100 permet le raccordement entre la buse d'arrivée d'air de l'appareil et un élément de prise d'air (réf. EDPA). Pour s'adapter au diamètre de la buse air, il peut être associé à un adaptateur air à membrane (réf. AMA FL). En couronne carton de 25 m pour les installateurs réguliers et en longueur de 1 m filmé pour les installateurs occasionnels, la longueur de 1 m permettant de réaliser 2 installations.Rendement optimisé Étanchéité parfaite Assemblage simple Nombreux accessoires

•Les Atouts de la gamme:

EFFICIENCE est un conduit concentrique étanche triple paroi isolé avec de la laine de roche pour appareils à bois (poêle, foyer ou cuisinière, bûches ou granulés). Le système assure l'amenée d'air et l'évacuation de fumée dans un même conduit, améliorant le rendement de l'appareil et réduisant les consommations d'énergie.Adapté aux habitats étanches, EFFICIENCE peut s'installer à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment. Selon les cas, il peut s’intégrer en toiture sans nécessité de dépassement de faîtage.Le conduit EFFICIENCE est positionnable en sortie arrière ou sur le dessus de l'appareil. Son concept d'emboîtement sécurisé par collier assure la rigidité et la stabilité de l’installation.Comment installer le conduit EFFICENCE par le dessus ? Comment installer le conduit EFFICENCE par l'arrière ?