• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 51127105/0 - FLEXALU THERMIQUE 0:127 10,0M

  • FLEXALU THERMIQUE 0:127 10,0M -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 51127105/0
    • Référence Sonepar : 05690217991
    • EAN : 3417062179914
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Flexalu thermique

•Les Atouts de l'article:

Le flexalu therminque permet la circulation de l'air chaud à travers l'habitation.Conduit de ventilation aluminium Isolant 25 mm de laine de verre Aluminium en longueur de 3m, Optimisation de l’insertMeilleure répartition de la chaleur dans les piècesÉconomie d’énergie

•Les Atouts de la gamme:

Le système CONFORT permet de récupérer l’air chaud dans la hotte du foyer fermé et de le distribuer dans les pièces d’habitation choisies. Composé d’une sortie de toit air frais, d’un moteur de ventilation et d’un réseau de distribution, CONFORT optimise le rendement d’une installation existante et permet de réduire les dépenses de chauffage. Jusqu’à 6 pièces peuvent être raccordées avec CONFORT. L’insert peut ainsi devenir l’appareil de chauffage principal de l’habitat.