• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 51130805/9999 - ELT.DROIT 950MM STI FLEX 130DP

  • ELT.DROIT 950MM STI FLEX 130DP - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 51130805/9999
    • Référence Sonepar : 05690430682
    • EAN : 3417064306820
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Réhausse 95 cm

•Les Atouts de l'article:

Légère et économique _x000D_Sans gros œuvre _x000D_Entretien aisé _x000D_Fabrication sur mesure

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit isolé cintrable LISS-ISO DP permet une mise en œuvre très souple. Il s'adapte à toutes les configurations, en neuf ou en rénovation, en création de conduit de fumée ou en tubage. Il est particulièrement recommandé pour tuber des conduits maçonnés de très grande section afin de limiter la condensation.LISS-ISO DP maintient les températures de fumée grâce à l’isolant, il facilite le tirage et participe à l’efficacité et au rendement de l’appareil. Adapté à la rénovation des conduits traditionnels dévoyés, la gamme de tubage flexible est disponible en simple ou double paroi dans différentes épaisseurs.