• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 51139089/0 - KITALU SPECIAL GAZ 139 VRAC CA

  • KITALU SPECIAL GAZ 139 VRAC CA -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 51139089/0
    • Référence Sonepar : 05690003601
    • EAN : 3417063302045
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Flexible en kit alu en carton sans ManchonTubage, simple paroi KITALU Poujoulat diam.139 - Alu pour Chaudière

•Les Atouts de l'article:

Le KITALU SPECIAL GAZ est un flexible extensible destiné au raccordement des chaudières et chauffe-bains gaz atmosphériques.Ce kit contient un conduit circulaire simple paroi de 1,50 m de longueur qui s'ajuste à la longueur et à la forme désirée sans outils.Emballage individuel sous film plastique ou par carton (non emballé).Température de fumée jusqu'à 250°C Adaptable tout conduit

•Les Atouts de la gamme:

Le KITALU SPECIAL GAZ, destiné au raccordement de tous les appareils gaz atmosphériques, est un flexible extensible en aluminium A5 d'épaisseur 15/100ème.Il permet de se raccorder à un conduit de fumée maçonné traditionnel, un conduit spécial VMC-Gaz ou un tubage métallique flexible ou rigide.