• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 51150054/0 - KIT FLEX INOX D150 LG 5M

  • KIT FLEX INOX D150 LG 5M -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 51150054/0
    • Référence Sonepar : 05690005016
    • EAN : 3417063498076
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Flexible en kit 5 mTubage, simple paroi TUBAGE FLEXIBLE Poujoulat diam.150

•Les Atouts de l'article:

Longueurprédécoupée pour mise à disposition du flexible au consommateur directement dansle linéaire (LS)3longueurs (3.5 m, 5m, 7m) dans les 3 diamètres les plus représentatifs : Ø 130,150 et 180Étanchéité parfaite Adaptable tout conduit

•Les Atouts de la gamme:

Le TUBAGE FLEXIBLE, destiné au tubage de tous les conduits traditionnels dévoyés ou droits, permet de raccorder l’ensemble des appareils bois bûches et granulés, gaz, fioul ou charbon, en toute sécurité.Adapté à la rénovation des conduits traditionnels dévoyés, la gamme TUBAGE FLEXIBLE est disponible dans plusieurs qualités : simple ou double paroi dans différentes épaisseurs.  Il est livré avec un kit d'adaptation à tous les conduits et configurations. Comment tuber et raccorder ?