• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 51160091/0 - KITALU SPECIAL VENTIL 160 3,0M

  • KITALU SPECIAL VENTIL 160 3,0M -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 51160091/0
    • Référence Sonepar : 05690000081
    • EAN : 3417060416714
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Flexible KITALU POUJOULAT spécial ventilation, simple paroi, diam. 160 - pour Chaudière Gaz

•Les Atouts de l'article:

Le Flexible KITALU Poujoulat spécial ventilation pour chaudière gaz est un conduit extensible simple paroi en aluminium. De qualité A5 - conforme Qualigaz, il est extensible de 0,75 à 3 mètres. Il permet le raccordement des chaudières gaz.Le Flexible KITALU est emballé individuellement sous film plastique ou par carton (non emballé).Température de fumée jusqu'à 250°C Adaptable tout conduit

•Les Atouts de la gamme:

Le KITALU SPECIAL GAZ, destiné au raccordement de tous les appareils gaz atmosphériques, est un flexible extensible en aluminium A5 d'épaisseur 15/100ème.Il permet de se raccorder à un conduit de fumée maçonné traditionnel, un conduit spécial VMC-Gaz ou un tubage métallique flexible ou rigide.