• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 51160121/0 - PHONI ALU M0M1 0:160 1,25-10

  • PHONI ALU M0M1 0:160 1,25-10 -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 51160121/0
    • Référence Sonepar : 05690000989
    • EAN : 3417062664748
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Flexible phoni-alu POUJOULAT, double paroi Laine de verre, diam. 160 - pour Insert, Foyer bûches

•Les Atouts de l'article:

Le flexible Phoni-alu Poujoulat est un conduit flexible de 10m en double paroi isolé en laine de verre.La gaine isolée est particulièrement adaptée grâce à ses propriétés phoniques et de classement au feu (M0 intérieur / M1 extérieur).Il est le conduit idéal pour faire transiter de l'air chaud en toute sécurité !Livré compacté dans un carton de 1,2m, le Flexible Phoni-Alu est facilement transportable et utilisable sur chantier et permet jusqu'à 10 m de réseau.Optimisation de l’insertMeilleure répartition de la chaleur dans les piècesÉconomie d’énergie

•Les Atouts de la gamme:

Le système CONFORT permet de récupérer l’air chaud dans la hotte du foyer fermé et de le distribuer dans les pièces d’habitation choisies. Composé d’une sortie de toit air frais, d’un moteur de ventilation et d’un réseau de distribution, CONFORT optimise le rendement d’une installation existante et permet de réduire les dépenses de chauffage. Jusqu’à 6 pièces peuvent être raccordées avec CONFORT. L’insert peut ainsi devenir l’appareil de chauffage principal de l’habitat.