• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 51200720/9999 - SORTIE INOX FLEX 200DP H:1000

  • SORTIE INOX FLEX 200DP H:1000 - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 51200720/9999
    • Référence Sonepar : 05690430884
    • EAN : 3417064308848
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sortie de toit ronde inox pour conduit Liss-iso DP

•Les Atouts de l'article:

Sortie de toit inox galva. Elle est adaptée pour des pentes de toit de 0 à 120%. Hauteur 1000 mm.Légère et économique Sans gros œuvre Entretien aisé Fabrication sur mesure

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit isolé cintrable LISS-ISO DP permet une mise en œuvre très souple. Il s'adapte à toutes les configurations, en neuf ou en rénovation, en création de conduit de fumée ou en tubage. Il est particulièrement recommandé pour tuber des conduits maçonnés de très grande section afin de limiter la condensation.LISS-ISO DP maintient les températures de fumée grâce à l’isolant, il facilite le tirage et participe à l’efficacité et au rendement de l’appareil. Adapté à la rénovation des conduits traditionnels dévoyés, la gamme de tubage flexible est disponible en simple ou double paroi dans différentes épaisseurs.