• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 51250000/0 - FLEXIBLE INOX LISSE 250 CO 20M

  • FLEXIBLE INOX LISSE 250 CO 20M -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 51250000/0
    • Référence Sonepar : 05690041216
    • EAN : 3417060412167
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Flexible inox pour conduits dévoyésTubage, simple paroi TUBAGE FLEXIBLE Poujoulat diam.250

•Les Atouts de l'article:

Conduit flexible en Inox à paroi intérieure lisse. Il est constitué d'une double peau d'épaisseur 2x0,10 et permet le tubage des conduits traditionnels dévoyés (non rectilignes).Étanchéité parfaite Adaptable tout conduit

•Les Atouts de la gamme:

Le TUBAGE FLEXIBLE, destiné au tubage de tous les conduits traditionnels dévoyés ou droits, permet de raccorder l’ensemble des appareils bois bûches et granulés, gaz, fioul ou charbon, en toute sécurité.Adapté à la rénovation des conduits traditionnels dévoyés, la gamme TUBAGE FLEXIBLE est disponible dans plusieurs qualités : simple ou double paroi dans différentes épaisseurs.  Il est livré avec un kit d'adaptation à tous les conduits et configurations. Comment tuber et raccorder ?