• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 52110704/0 - TUYAU INOX304 SOUDE 500 0:110

  • TUYAU INOX304 SOUDE 500 0:110 -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 52110704/0
    • Référence Sonepar : 05690001345
    • EAN : 3417062765278
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Conduit droit 45 cm Raccordement, simple paroi FUMISTERIE INOX SOI Poujoulat diam.110 pour Chaudière

•Les Atouts de l'article:

Elément droit de 500 mm pour la réalisation de conduit de raccordement.Étanchéité parfaite de l’appareil Optimisation des performances de l’appareil Débouché soignée en toiture

•Les Atouts de la gamme:

Les conduits de FUMISTERIE INOX SOI permettent la réalisation de raccordements économiques des chaudières fonctionnant au gaz, au fioul ou au bois.La FUMISTERIE INOX SOI propose une gamme complète (7 diamètres, plusieurs accessoires, réductions et adaptateurs) pour tout type de montage en rénovation. Elle ne peut pas être utilisée en tubage de conduit traditionnel.  La FUMISTERIE INOX SOI permet un assemblage rapide par simple emboîtement.