• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 52130655/0 - PLAQUE VENT.TUB.CHAUFF 0:130

  • PLAQUE VENT.TUB.CHAUFF 0:130 -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 52130655/0
    • Référence Sonepar : 05690351720
    • EAN : 3417063517203
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plaque de propreté de ventilation, FUMISTERIE INOX SOI Poujoulat diam.130 pour Chaudière

•Les Atouts de l'article:

La plaque inox de ventilation tubage enchaufferie (réf. PVTC) permet la finition basse entre le conduit deraccordement sur un tubage pour un conduit maçonné. En plus de la finition esthétique, elleapporte la solution de ventilation basse (20 cm²) imposée par le DTU 24.1 pourle tubage d’un conduit maçonné.Étanchéité parfaite de l’appareil Optimisation des performances de l’appareil Débouché soignée en toiture

•Les Atouts de la gamme:

Les conduits de FUMISTERIE INOX SOI permettent la réalisation de raccordements économiques des chaudières fonctionnant au gaz, au fioul ou au bois.La FUMISTERIE INOX SOI propose une gamme complète (7 diamètres, plusieurs accessoires, réductions et adaptateurs) pour tout type de montage en rénovation. Elle ne peut pas être utilisée en tubage de conduit traditionnel.  La FUMISTERIE INOX SOI permet un assemblage rapide par simple emboîtement.