• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 52130730/0 - ELEMENT REGLABLE I SOUDE D 130

  • ELEMENT REGLABLE I SOUDE D 130 -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 52130730/0
    • Référence Sonepar : 05690001324
    • EAN : 3417062764998
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Longueur réglable de 25 à 39 cm

•Les Atouts de l'article:

Elément droit pour la réalisation de conduit de fumée. Il permet grâce à sa plage de réglage de 25 à 39cm de s'adapter à toutes les configurations.Étanchéité parfaite de l’appareil Optimisation des performances de l’appareil Débouché soignée en toiture

•Les Atouts de la gamme:

Les conduits de FUMISTERIE INOX SOI permettent la réalisation de raccordements économiques des chaudières fonctionnant au gaz, au fioul ou au bois.La FUMISTERIE INOX SOI propose une gamme complète (7 diamètres, plusieurs accessoires, réductions et adaptateurs) pour tout type de montage en rénovation. Elle ne peut pas être utilisée en tubage de conduit traditionnel.  La FUMISTERIE INOX SOI permet un assemblage rapide par simple emboîtement.