• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 53000105/8014 - PIED UNIT BROU-VENI MULTI SIZE

  • PIED UNIT BROU-VENI MULTI SIZE - Couleur: BRUN SEP - RAL 8014
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 53000105/8014
    • Référence Sonepar : 05690427230
    • EAN : 3417064272309
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cache pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL, pied unitaire BROUSSE - 95 mm, Galva peint en Brun sépia

•Les Atouts de l'article:

Le pied BROUSSE (taille unique) est conçu pour le modèle de cache pompe à chaleur et climatisation BROUSSE, dès lors que vous installez votre unité technique au sol : 2 pieds sont nécessaires si votre pompe à chaleur ou climatisation est positionnée au sol et contre le mur. 4 pieds sont nécessaires si votre pompe à chaleur ou climatisation est au sol et espacée du mur. Installés sur le modèle Base BROUSSE, les pieds permettent de surélever le cache pour laisser passer les gaines. Vendus à l’unité, les pieds sont disponibles en 4 coloris ou personnalisables sur commande avec une plus-value de 25%. Testez et visualisez les multiples combinaisons déco qui s'offrent à vous sur le configurateur Poujoulat"CAT DESIGN" configurateur.poujoulat.frFacile et rapide à monter _x000D_Finition parfaite _x000D_Universel

•Les Atouts de la gamme:

Le cache pompe à chaleur et climatisation BROUSSE est conçu pour dissimuler de manière esthétique et protéger son installation de PAC ou de climatisation située à l’extérieur du logement. Cache intégral, le modèle BROUSSE enveloppe entièrement l’appareil pour le protéger des chocs et intempéries tout en maximisant la circulation d’air nécessaire à son bon fonctionnement. Avec son design ajouré inspiré du végétal, le cache pompe à chaleur et climatisation BROUSSE s’intègre facilement et masque parfaitement l’unité technique dans un jardin ou sur le mur d’une maison. Disponible en 2 tailles (S - 925 x 700 x 471 mm ; M - 1025 x 750 x 521 mm), le modèle BROUSSE s’adapte à toutes les situations (configuration murale, murale et sol, au sol) et à une majorité de marques de PAC et climatisations. En plus des 4 couleurs standard, BROUSSE est personnalisable sur commande dans la nuance RAL de son choix pour une intégration en parfaite harmonie avec l’environnement. Le modèle BROUSSE, comme l’ensemble des caches pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL, est rapide à monter et résistant. Il doit être retiré pour réaliser les opérations d’entretien de l'appareil définies par la réglementation. L’ensemble des produits OUTSTEEL ont été testés par le Laboratoire CÉRIC.