• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 53001100/9001 - BROUSSE BASE S

  • BROUSSE BASE S - Couleur: BLC CREM - RAL 9001
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 53001100/9001
    • Référence Sonepar : 05690426463
    • EAN : 3417064264632
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cache pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL, base S BROUSSE - 925 mm, Galva peint en Blanc crème

•Les Atouts de l'article:

BROUSSE est un cache intégral destiné à habiller la PAC ou la climatisation installée à l’extérieur du logement. En plus de la camoufler de manière élégante, BROUSSE va aussi la protéger des chocs et intempéries. Avec son design ajouré inspiré du végétal, BROUSSE offre une circulation d’air parfaite pour un fonctionnement optimal des appareils. Il s’adapte à toutes les configurations (mur, mur/sol, sol) et à la majorité des PAC et climatisations. Destiné à une installation murale, le modèle Base BROUSSE est livré sans face de dessous, sans face arrière, ni pied.Selon l'implantation, il peut être complété par :-Une face de dessous, à prévoir lorsque l'appareil est fixé au mur en hauteur afin de cacher l’installation vue de dessous. Elle permet ainsi une meilleure intégration esthétique. Choisir la taille adaptée à la base (taille S).-Une face arrière, à prévoir lorsque l'appareil est positionné au sol et espacé du mur. Choisir la taille adaptée à la base (taille S).-Des pieds (vendus à l’unité), à prévoir lorsque l'appareil est positionné au sol et/ou en bas d’un mur. Ils permettent de surélever BROUSSE pour laisser passer les gaines. Pieds compatibles avec les deux tailles S et M.Testez et visualisez les multiples combinaisons déco qui s'offrent à vous sur le configurateur Poujoulat "CAT DESIGN" configurateur.poujoulat.fr• Dimensions intérieur : L 925x H 700 x P 471 mm• Dimension extérieur L 1007x H 722 x P 539 mmFacile et rapide à monter _x000D_Finition parfaite _x000D_Universel

•Les Atouts de la gamme:

Le cache pompe à chaleur et climatisation BROUSSE est conçu pour dissimuler de manière esthétique et protéger son installation de PAC ou de climatisation située à l’extérieur du logement. Cache intégral, le modèle BROUSSE enveloppe entièrement l’appareil pour le protéger des chocs et intempéries tout en maximisant la circulation d’air nécessaire à son bon fonctionnement. Avec son design ajouré inspiré du végétal, le cache pompe à chaleur et climatisation BROUSSE s’intègre facilement et masque parfaitement l’unité technique dans un jardin ou sur le mur d’une maison. Disponible en 2 tailles (S - 925 x 700 x 471 mm ; M - 1025 x 750 x 521 mm), le modèle BROUSSE s’adapte à toutes les situations (configuration murale, murale et sol, au sol) et à une majorité de marques de PAC et climatisations. En plus des 4 couleurs standard, BROUSSE est personnalisable sur commande dans la nuance RAL de son choix pour une intégration en parfaite harmonie avec l’environnement. Le modèle BROUSSE, comme l’ensemble des caches pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL, est rapide à monter et résistant. Il doit être retiré pour réaliser les opérations d’entretien de l'appareil définies par la réglementation. L’ensemble des produits OUTSTEEL ont été testés par le Laboratoire CÉRIC.