• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 53001102/7016 - BROUSSE FACE ARRIERE S

  • BROUSSE FACE ARRIERE S - Couleur: GRIS ANT - RAL 7016
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 53001102/7016
    • Référence Sonepar : 05690426886
    • EAN : 3417064268869
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cache pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL, face arrière S BROUSSE, Galva peint en Gris anthracite

•Les Atouts de l'article:

Face arrière conçue pour le modèle de cache pompe à chaleur ou de climatisation Base BROUSSE (taille S). BROUSSE se configure selon l'implantation de l’unité technique de la pompe à chaleur ou de la climatisation. La face arrière BROUSSE convient au modèle Base BROUSSE (taille S) lorsque l'appareil est positionné au sol et espacé du mur. Choisir l’option face arrière BROUSSE participe à une meilleure intégration esthétique. Dans cette configuration, la face arrière permet d’envelopper complétement la PAC ou la climatisation pour une esthétique parfaite à 360°. Disponible en 4 couleurs ou personnalisable sur commande avec une plus-value de 25%. REMARQUE : l’installation d’une face arrière nécessite l’ajout de 4 piedsTestez et visualisez les multiples combinaisons déco qui s'offrent à vous sur le configurateur Poujoulat"CAT DESIGN" configurateur.poujoulat.frFacile et rapide à monter _x000D_Finition parfaite _x000D_Universel

•Les Atouts de la gamme:

Le cache pompe à chaleur et climatisation BROUSSE est conçu pour dissimuler de manière esthétique et protéger son installation de PAC ou de climatisation située à l’extérieur du logement. Cache intégral, le modèle BROUSSE enveloppe entièrement l’appareil pour le protéger des chocs et intempéries tout en maximisant la circulation d’air nécessaire à son bon fonctionnement. Avec son design ajouré inspiré du végétal, le cache pompe à chaleur et climatisation BROUSSE s’intègre facilement et masque parfaitement l’unité technique dans un jardin ou sur le mur d’une maison. Disponible en 2 tailles (S - 925 x 700 x 471 mm ; M - 1025 x 750 x 521 mm), le modèle BROUSSE s’adapte à toutes les situations (configuration murale, murale et sol, au sol) et à une majorité de marques de PAC et climatisations. En plus des 4 couleurs standard, BROUSSE est personnalisable sur commande dans la nuance RAL de son choix pour une intégration en parfaite harmonie avec l’environnement. Le modèle BROUSSE, comme l’ensemble des caches pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL, est rapide à monter et résistant. Il doit être retiré pour réaliser les opérations d’entretien de l'appareil définies par la réglementation. L’ensemble des produits OUTSTEEL ont été testés par le Laboratoire CÉRIC.