• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 53001201/7016 - BUBBLES FACE DESSOUS S

  • BUBBLES FACE DESSOUS S - Couleur: GRIS ANT - RAL 7016
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 53001201/7016
    • Référence Sonepar : 05690427038
    • EAN : 3417064270381
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cache pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL, face de dessous S BUBBLES, Galva peint en Gris anthracite

•Les Atouts de l'article:

Face de dessous BUBBLES (taille S) pour cache pompe à chaleur et climatisation Base BUBBLES (taille S). BUBBLES se configure selon l'implantation de l’unité technique de la pompe à chaleur ou de la climatisation. La face de dessous BUBBLES (taille S) convient au modèle Base BUBBLES (taille S) lorsque la pompe à chaleur ou la climatisation est fixée au mur en hauteur afin de cacher l’installation vue du dessous. Dans cette configuration, l’installation d’une face de dessous BUBBLES participe à une meilleure intégration esthétique. Disponible en 4 couleurs ou personnalisable sur commande avec une plus-value de 25 %.Facile et rapide à monter _x000D_Finition parfaite _x000D_Universel

•Les Atouts de la gamme:

Le cache pompe à chaleur et climatisation BUBBLES est conçu pour dissimuler de manière esthétique et protéger son installation de PAC ou de climatisation située à l’extérieur du logement. Cache intégral, le modèle BUBBLES habille l’unité technique de bulles pétillantes pour une intégration élégante et discrète. En plus de cette enveloppe esthétique, BUBBLES protège l’appareil des risques de chocs et des intempéries, qu’il soit installé en hauteur sur un mur, ou au sol, sur la terrasse ou déporté dans le jardin. Disponible en 3 tailles pour les unités techniques murales (S - 850 x 716 x 470 mm ; M - 950 x 766 x 520 mm ; L - 1050 x 866 x 550 mm), ainsi le modèle BUBBLES est compatible avec la majorité des marques de pompes à chaleur et de climatisations. Le cache BUBBLES se décline en 2 modèles : modèle de base, destiné à une fixation murale (proposé sans face de dessous, sans face arrière, ni pied, tous disponibles en option). Modèle complet (avec face arrière et 1 paire de pieds), destiné à une pose au sol. BUBBLES existe en 4 couleurs monochrome et 1 modèle bicolore. Il est aussi personnalisable sur commande dans la nuance RAL de son choix pour une intégration parfaite de la pompe à chaleur ou de la climatisation dans son espace environnant (version unicolore uniquement). Le modèle BUBBLES, comme l’ensemble des caches pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL, est rapide à monter et résistant. Il est doté d’astucieuses faces déclipsables pour faciliter les opérations d’entretien de l'appareil définies par la réglementation. L’ensemble des produits OUTSTEEL ont été testés par le Laboratoire CÉRIC.