• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 53001210/3 - BUBBLES COMPLET S

  • BUBBLES COMPLET S - Strus. 9005 NOIR PRO Face 9005 NOIR PRO
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 53001210/3
    • Référence Sonepar : 05690427047
    • EAN : 3417064270473
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cache pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL, modèle complet S BUBBLES - 850 mm, Galva peint en Noir foncé

•Les Atouts de l'article:

Le cache BUBBLES est conçu pour dissimuler de manière esthétique l’installation de PAC ou de climatisation située à l’extérieur du logement et la protéger des chocs et intempéries. BUBBLES modèle complet s’installe au sol, excentré d’un mur et permet d’habiller complètement la pompe à chaleur ou la climatisation et de donner ainsi une esthétique parfaite à 360°. BUBBLES modèle complet se compose d’une base, d’une face arrière et d'une paire de pieds. Cette paire de pieds permet notamment de surélever le cache pour laisser passer les gaines. Disponible en 4 couleurs monochrome et 1 modèle bicolore. Il est aussi personnalisable sur commande (avec une plus-value de 25 %) dans la nuance RAL de son choix pour une intégration parfaite de la pompe à chaleur ou de la climatisation dans son espace environnant (version unicolore uniquement).Testez et visualisez les multiples combinaisons déco qui s'offrent à vous sur le configurateur Poujoulat "CAT DESIGN" configurateur.poujoulat.fr• Dimensions intérieur : L 850 x H 784 x P 470 mm• Dimensions extérieur : L 1010 x H 833 x P 497 mmFacile et rapide à monter _x000D_Finition parfaite _x000D_Universel

•Les Atouts de la gamme:

Le cache pompe à chaleur et climatisation BUBBLES est conçu pour dissimuler de manière esthétique et protéger son installation de PAC ou de climatisation située à l’extérieur du logement. Cache intégral, le modèle BUBBLES habille l’unité technique de bulles pétillantes pour une intégration élégante et discrète. En plus de cette enveloppe esthétique, BUBBLES protège l’appareil des risques de chocs et des intempéries, qu’il soit installé en hauteur sur un mur, ou au sol, sur la terrasse ou déporté dans le jardin. Disponible en 3 tailles pour les unités technique au sol (S - 850 x 784 x 470 mm ; M - 950 x 834 x 520 mm ; L - 1050 x 934 x 550 mm), ainsi le modèle BUBBLES est compatible avec la majorité des marques de pompes à chaleur et de climatisations. Le cache BUBBLES se décline en 2 modèles : Modèle de base, destiné à une fixation murale (proposé sans face de dessous, sans face arrière, ni pied, tous disponibles en option). Modèle complet (avec face arrière et une paire de pieds), destiné à une pose au sol. BUBBLES existe en 4 couleurs monochrome et 1 modèle bicolore. Il est aussi personnalisable sur commande dans la nuance RAL de son choix pour une intégration parfaite de la pompe à chaleur ou de la climatisation dans son espace environnant (version unicolore uniquement). Le modèle BUBBLES, comme l’ensemble des caches pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL, est rapide à monter et résistant. Il est doté d'astucieuses faces déclipsables pour faciliter les opérations d’entretien de l'appareil définies par la réglementation. L’ensemble des produits OUTSTEEL ont été testés par le Laboratoire CÉRIC.