• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 53001310/6005 - VENITIAN COMPLET S

  • VENITIAN COMPLET S - Couleur: VRT MOUS - RAL 6005
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 53001310/6005
    • Référence Sonepar : 05690429668
    • EAN : 3417064296688
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cache pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL, modèle complet S VENITIAN - 925 mm, Galva peint en Vert mousse

•Les Atouts de l'article:

Le cache premium VENITIAN est un cache intégral conçu pour dissimuler de manière esthétique et protéger son installation de pompe à chaleur ou de climatisation située à l’extérieur du logement contre les intempéries. Avec son look inspiré des stores vénitiens , VENITIAN offre une circulation d’air parfaite pour un fonctionnement optimal des appareils. Il s’adapte aux configurations classiques des unités techniques (murales près du sol et au sol isolées) et à la majorité des PAC et climatisations.VENITIAN est disponible en trois tailles : S ( 925 x 775 x 471 mm) ; M ( 1025 x 825 x 521 mm) ; L (1125 x 925 x 571 mm).Selon l’implantation de l'unité technique (sol espacée du mur ou murale près du sol), 2 options disponibles.- Un modèle avec 2 pieds à l'avant pour une configuration murale près du sol. Les pieds permettent de surélever VENITIAN pour laisser passer les gaines.- Un modèle avec 4 pieds et une face arrière lorsque l'unité de pompe à chaleur ou de climatisation est positionnée au sol et espacée du mur. En plus des 4 couleurs standard, VENITIAN est personnalisable sur commande dans la nuance RAL de son choix pour une intégration en parfaite harmonie avec l’environnement. Le cache pompe à chaleur et climatisation VENITIAN présente un système d'ouverture ingénieux grâce à ses deux portes amovibles permettant un accès simple et rapide à la PAC ou à la climatisation pour toute maintenance réalisée sur le côté de la PAC. Il bénéficie également d'un élégant plateau aspect bois sur le dessus de l'habillage pour accueillir les décorations extérieures jusqu'à 15kg.Testez et visualisez lesmultiples combinaisons déco qui s'offrent à vous sur le configurateur Poujoulat"CAT DESIGN"  configurateur.poujoulat.frFacile et rapide à monter _x000D_Finition parfaite _x000D_Universel

•Les Atouts de la gamme:

Avec la marque OUTSTEEL dédiée au design d'extérieur, Cheminées Poujoulat continue d’explorer le terrain de la personnalisation des équipements de chauffage. Les pompes à chaleur et climatisations particulièrement inesthétiques et malheureusement souvent très visibles bénéficient désormais du savoir-faire du fabricant français. OUTSTEEL propose une gamme complète et exclusive de caches pompe à chaleur et climatisation qui va protéger et habiller de manière esthétique ces équipements. Avec OUTSTEEL, la PAC ou la climatisation s’intègre parfaitement dans le paysage extérieur de la maison.Sublimez et personnalisez votre espace extérieurPour de nombreux Français, le jardin est devenu une véritable extension de la maison où chaque mètre carré compte. Dans ce paysage où mobilier et aménagement sont désormais choisis avec soin, l'installation d'une pompe à chaleur nue peut être perçue comme inesthétique. Les différents modèles OUTSTEEL s'adaptent à votre environnement extérieur.Du cache intégral à la casquette, chaque modèle est disponible en différents coloris pour une personnalisation unique.Vous protégez vos équipements de PAC et de climatisationParce qu’elles sont installées à l’extérieur de la maison, les pompes à chaleur et climatisations sont souvent oubliées, voire négligées. OUTSTEEL va permettre de les protéger des pluies, de la neige, du vent, des feuillages, des chocs...Vous optez pour une installation et un entretien en toute simplicitéOUTSTEEL, ce sont des systèmes faciles à installer et faciles à démonter pour permettre un bon entretien de l’appareil. Leur conception robuste en acier galvanisé peint va leur permettre de durer dans le temps sans perdre leur résistance mécanique.L’ensemble des produits OUTSTEEL ont été testés par le Laboratoire CÉRIC.