• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 53001410/6017 - COLORS TUILES-PAIRE

  • COLORS TUILES-PAIRE - Couleur: VERT MAI - RAL 6017
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 53001410/6017
    • Référence Sonepar : 05690427018
    • EAN : 3417064270183
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cache pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL, paire de tuiles COLORS - 142 mm, Galva peint en Vert mai

•Les Atouts de l'article:

Paire de tuiles de couverture COLORS (taille standard) pour cache pompe à chaleur et climatisation COLORS. Selon la taille du cadre de protection autoportant, voici le nombre nécessaire de tuiles : Taille S (928 x 660 à 810 x 600 mm) : 6 tuiles (soit 3 paires) Taille M (1212 x 660 à 810 x 600 mm) : 8 tuiles (soit 4 paires) Taille L (1497 x 660 à 810 x 600 mm) : 10 tuiles (soit 5 paires) Les tuiles de couverture COLORS (vendues par paire) existent en 4 couleurs standard permettant de composer à sa convenance. Elles sont personnalisables sur commande dans la nuance RAL de son choix (avec une plus-value de 25 %) pour une intégration parfaite de la pompe à chaleur ou de la climatisation dans son espace environnant.Testez et visualisez lesmultiples combinaisons déco qui s'offrent à vous sur le configurateur Poujoulat"CAT DESIGN"  configurateur.poujoulat.frConfigurations _x000D_Sécurité _x000D_Personnalisation

•Les Atouts de la gamme:

Le cache pompe à chaleur et climatisation COLORS est conçu pour dissimuler de manière esthétique et protéger son installation de PAC ou de climatisation située à l’extérieur du logement. Le modèle COLORS joue la carte de la couleur pour une installation 100% originale et personnalisable. Conçu autour d’un cadre noir, COLORS est une protection autoportante à fixer au sol qui permet de composer librement son cache pompe à chaleur et climatisation. L’unité technique de votre pompe à chaleur ou de climatisation est ainsi partiellement protégée des agressions extérieures (pluie, vent, neige, chocs). COLORS se compose de trois éléments :Un cadre de protection autoportant de couleur Noir RAL 9019, disponible en 3 tailles (hauteur ajustable de 150 mm) Des faces latérales de protection (une petite et une grande de chaque côté) Des tuiles de couvertures (6 tuiles pour la taille S, 8 tuiles pour la taille M, 10 tuiles pour la taille L) Le cadre de protection autoportant est disponible en 3 tailles : Taille S (928 x 660 à 810 x 600 mm) pour 6 tuiles (soit 3 paires) ; Taille M (1212 x 660 à 810 x 600 mm) pour 8 tuiles (soit 4 paires) ; Taille L (1497 x 660 à 810 x 600 mm) pour 10 tuiles (soit 5 paires). Le modèle COLORS est compatible avec la majorité des marques de pompes à chaleur et de climatisations. Côté personnalisation, les faces de protection latérales existent en 4 variantes standard, les tuiles de couverture en 4 couleurs standard. Les faces et les tuiles sont personnalisables sur commande dans la nuance RAL de son choix pour une intégration parfaite de la pompe à chaleur ou de la climatisation dans son espace environnant. Le modèle COLORS, comme l’ensemble des caches pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL, est rapide à monter et résistant. Son ouverture à l’avant permet de faciliter les opérations d’entretien de l'appareil définies par la réglementation. L’ensemble des produits OUTSTEEL ont été testés par le Laboratoire CÉRIC.