• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 53001500/4 - CAP MURALE

  • CAP MURALE - Equ 9019 NOIR MAT Casq 6005 VRT MOUS
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 53001500/4
    • Référence Sonepar : 05690427023
    • EAN : 3417064270237
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cache pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL, fixation murale CAP - 1079 mm, Galva peint en Noir mat et Vert mousse

•Les Atouts de l'article:

Le cache CAP est conçu pour abriter l'installation de pompe à chaleur ou de climatisation située à l’extérieur du logement lorsque l’appareil est positionné le long d’un mur. Fixé au mur, le cache casquette (taille unique) protège l’unité technique des agressions extérieures (pluie, neige, UV...). CAP existe en 4 couleurs standard. Il est aussi personnalisable sur commande dans la nuance RAL de son choix pour une intégration avec l’environnement (avec une plus-value de 25 %).Testez et visualisez les multiples combinaisons déco qui s'offrent à vous sur le configurateur Poujoulat "CAT DESIGN" configurateur.poujoulat.fr• Dimensions intérieur L 1079 x P 681 mm• Dimensions extérieur L 1240 x H 273 x P 744 mmEsthétique _x000D_Facile et rapide à monter _x000D_Résistant

•Les Atouts de la gamme:

Le cache pompe à chaleur et climatisation CAP est conçu pour dissimuler de manière esthétique l’unité technique située à l’extérieur du logement et la protéger des UV, de la pluie, de la neige, etc. Le cache CAP offre une liberté d’installation totale et une protection essentielle pour l’appareil. Cette protection "casquette" au design sobre et à la finition parfaite est compatible avec tous les appareils du marché. Elle est simple à installer et disponible en deux versions de pose : en fixation murale lorsque l’appareil est positionné le long d’un mur (l 1079 x p 681 mm), en fixation autoportante au sol, lorsque l’appareil est éloigné du mur (l 1069 x h 802 x p 681 mm). CAP est disponible en 4 couleurs standard mais est aussi personnalisable sur commande dans la nuance RAL de son choix pour une intégration dans son extérieur. Rapide à monter, CAP permet également un accès instantané à l’appareil sans aucun démontage, ce qui facilite les opérations d’entretien de la pompe à chaleur ou de la climatisation. L’ensemble des produits OUTSTEEL ont été testés par le Laboratoire CÉRIC.