• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 53001600/2 - COVER MURALE

  • COVER MURALE - Equ 9019 NOIR MAT Casq 7016 GRIS ANT
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 53001600/2
    • Référence Sonepar : 05690427008
    • EAN : 3417064270084
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cache pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL, fixation murale COVER - 1102 mm, Galva peint en Noir mat et Gris anthracite

•Les Atouts de l'article:

Le cache COVER est une casquette de protection à fixer au mur. Compatible avec la majorité des marques de pompes à chaleur quelle que soit leur hauteur, COVER permet de dissimuler partiellement l’unité technique et de la protéger des agressions extérieures (pluie, neige, UV). La casquette de protection COVER est disponible en taille unique (l 930 x p 696 mm).COVER existe en 4 couleurs standard. Il est aussi personnalisable sur commande dans la nuance RAL de son choix pour une intégration avec l’environnement (avec une plus-value de 25 %).Testez et visualisez les multiples combinaisons déco qui s'offrent à vous sur le configurateur Poujoulat"CAT DESIGN" configurateur.poujoulat.frConfigurations _x000D_Sécurité _x000D_Economie

•Les Atouts de la gamme:

Le cache pompe à chaleur et climatisation COVER est conçu pour dissimuler de manière esthétique et protéger son installation située à l’extérieur du logement. Fixé au mur, le modèle COVER est la manière la plus simple et la plus économique de mettre sa pompe à chaleur ou sa climatisation à l’abri des intempéries (pluie, neige, UV, etc.). Comparable au préau pour la voiture, COVER va protéger l’appareil tout en le camouflant. Personnalisable en couleur, la casquette de protection COVER permet de jouer la carte de la discrétion ou de l’originalité. Simple à installer, le modèle COVER est compatible avec toutes les marques de pompes à chaleur quelle que soit leur hauteur. La casquette de protection COVER est disponible en taille unique (930 x 696 mm). COVER est disponible en 4 couleurs standard. Il est aussi personnalisable sur commande dans la nuance RAL de son choix pour une intégration parfaite avec son environnement. Rapide à monter, COVER permet également un accès instantané à l’appareil sans aucun démontage, ce qui facilite les opérations d’entretien de la pompe à chaleur ou de la climatisation. L’ensemble des produits OUTSTEEL ont été testés par le Laboratoire CÉRIC.