• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 53002202/7016 - BUBBLES PAIRE DE PIED M

  • BUBBLES PAIRE DE PIED M - Couleur: GRIS ANT - RAL 7016
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 53002202/7016
    • Référence Sonepar : 05690427080
    • EAN : 3417064270800
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cache pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL, paire de pieds M BUBBLES, Galva peint en Gris anthracite

•Les Atouts de l'article:

Paire de pieds BUBBLES (taille M) pour cache pompe à chaleur ou climatisation BUBBLES (taille M). BUBBLES se configure selon l'implantation de l’unité technique de la pompe à chaleur ou de la climatisation. Une paire de pieds BUBBLES est nécessaire au modèle Base BUBBLES lorsque la pompe à chaleur ou la climatisation est positionnée au sol. Ils permettent de surélever le cache pour laisser passer les gaines. Vendus par paire, les pieds sont disponibles en 4 couleurs ou personnalisables sur commande avec une plus-value de 25 %. Choisir la taille de pieds adaptée à la taille de la base BUBBLES.Testez et visualisez les multiples combinaisons déco qui s'offrent à vous sur le configurateur Poujoulat « CAT DESIGN » configurateur.poujoulat.frFacile et rapide à monter _x000D_Finition parfaite _x000D_Universel

•Les Atouts de la gamme:

Le cache pompe à chaleuret climatisation BUBBLES est conçu pour dissimuler de manière esthétique etprotéger son installation de PAC ou de climatisation située à l’extérieur dulogement. Cache intégral, le modèle BUBBLES habille l’unité technique de bullespétillantes pour une intégration élégante et discrète. En plus de cetteenveloppe esthétique, BUBBLES protège l’appareil des risques de chocs et desintempéries, qu’il soit installé en hauteur sur un mur, ou au sol, sur laterrasse ou déporté dans le jardin. Disponible en 3 tailles pour les unitéstechniques murales (S - 850 x 716 x 470 mm ; M - 950 x 766 x 520 mm ; L - 1050x 866 x 550 mm), le modèle BUBBLES est compatible avec la majorité des marquesde pompes à chaleur et de climatisations. Le cache BUBBLES est disponibles en 2configurations : Modèle de base, destiné à une fixation murale (proposé sansface de dessous, sans face arrière, ni pied, tous disponibles en option).Modèle complet (avec face arrière et une paire de pieds), destiné à une pose ausol. BUBBLES existe en 4 couleurs monochrome et 1 modèle bicolore. Il est aussipersonnalisable sur commande dans la nuance RAL de son choix pour uneintégration parfaite de la pompe à chaleur ou de la climatisation dans sonespace environnant (version unicolore uniquement). Le modèle BUBBLES, commel’ensemble des caches pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL, est rapide àmonter et résistant. Il est doté d'astucieuses faces déclipsables pourfaciliter les opérations d’entretien de l'appareil définies par laréglementation. L’ensemble des produits OUTSTEEL ont été testés par leLaboratoire CÉRIC.