• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 55000226/0 - BOMBE PEINT FATBLACK HT 600C

  • BOMBE PEINT FATBLACK HT 600C -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 55000226/0
    • Référence Sonepar : 05690372352
    • EAN : 3417063723529
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bombe de peinture Noir mat haute température (T maxi 600°C), 500ml

•Les Atouts de l'article:

La Bombe de peinture haute température de la gamme PRONET Poujoulat permet le recouvrement de toutes pièces en contact avec une source de chaleur pouvant atteindre 600°C en température de pointe.L'aérosol s'utilise par pulvérisation à une distance de 25 à 30 cm par un mouvement de va-et-vient. Séchage rapide Températue : Jusqu'à 600°C Couleur : Noir Mat Aérosol : 500mlProduit Dangereux : Il est indispensable de respecter les précautions d'emploi avant utilisation.Gamme professionnelle complète Pour tout type de conduits

•Les Atouts de la gamme:

PRONET propose une gamme complète de solutions professionnelles pour le ramonage, le nettoyage et l’entretien des conduits de cheminées (traditionnels maçonnés ou inox, droits ou dévoyés) : cannes de ramonage avec rigidités différentes, dérouleurs, hérissons PVC ou acier, hérissons ronds ou hérissons carrés, aspirateurs et sacs filtre pour l’entretien des cheminées et des chaudières (bois, fioul, etc.), cordes et poids, matériel de test d’étanchéité, accessoires de contrôles thermique et hygrométrique…La gamme de solutions PRONET répond à tous les besoins des professionnels de l’entretien de la cheminée.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver