• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 55000778/0 - HYGROMETRE HUMIDITE BOIS

  • HYGROMETRE HUMIDITE BOIS -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 55000778/0
    • Référence Sonepar : 05690003119
    • EAN : 3417063144430
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Hygromètre humidité bois, Détecteur d'humidité numérique Poujoulat, PRONET

•Les Atouts de l'article:

L'hygromètre bois de la gamme PRONET de Poujoulat est un appareil permettant de mesurer le taux d'humidité dans le bois ainsi que les matériaux durs tel que le plâtre. L'utilisation de l'hygromètre bois vous permettra de contrôler si votre bois de chauffage a un taux d'humidité convenable. En effet, l'utilisation de bois humide apporte la surconsommation de bois (+30%), la forte émission de particules, un rendement dégradé et le surencrassement du conduit. Echelle bois : 6 à 42% Matériaux: 0,2 à 2,0% Précision : Bois ± 1% / Matériaux ± 0,1% Plage de température 0 à 40°C Humidité relative de < 85% Ecran LCDGamme professionnelle complète _x000D_Pour tout type de conduits

•Les Atouts de la gamme:

PRONET propose une gamme complète de solutions professionnelles pour le ramonage, le nettoyage et l’entretien des conduits de cheminées (traditionnels maçonnés ou inox, droits ou dévoyés) : cannes de ramonage avec rigidités différentes, dérouleurs, hérissons PVC ou acier, hérissons ronds ou hérissons carrés, aspirateurs et sacs filtre pour l’entretien des cheminées et des chaudières (bois, fioul, etc.), cordes et poids, matériel de test d’étanchéité, accessoires de contrôles thermique et hygrométrique…La gamme de solutions PRONET répond à tous les besoins des professionnels de l’entretien de la cheminée.