• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 55000786/0 - CABLE A MASSELOTTE LG 140 MM

  • CABLE A MASSELOTTE LG 140 MM -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 55000786/0
    • Référence Sonepar : 05690003124
    • EAN : 3417063144546
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble à masselotte L 140 mm

•Les Atouts de l'article:

Câble à masselottes en remplacement pour ROTONET ROUE, permet de concasser le bistre (2 longueurs possibles 140 ou 200 mm).Gamme professionnelle complète Pour tout type de conduits

•Les Atouts de la gamme:

PRONET propose une gamme complète de solutions professionnelles pour le ramonage, le nettoyage et l’entretien des conduits de cheminées (traditionnels maçonnés ou inox, droits ou dévoyés) : cannes de ramonage avec rigidités différentes, dérouleurs, hérissons PVC ou acier, hérissons ronds ou hérissons carrés, aspirateurs et sacs filtre pour l’entretien des cheminées et des chaudières (bois, fioul, etc.), cordes et poids, matériel de test d’étanchéité, accessoires de contrôles thermique et hygrométrique…La gamme de solutions PRONET répond à tous les besoins des professionnels de l’entretien de la cheminée.