• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 55000791/0 - KIT RAMONAGE POELE D 125

  • KIT RAMONAGE POELE D 125 -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 55000791/0
    • Référence Sonepar : 05690003127
    • EAN : 3417063144577
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit de ramonage Fibroflex pour poêle Ø125

•Les Atouts de l'article:

Le Kit ramonage Fibroflex Ø 125 pour poêle : _ 9 m _ 1 hérisson pvc Ø125Gamme professionnelle complète Pour tout type de conduits

•Les Atouts de la gamme:

PRONET propose une gamme complète de solutions professionnelles pour le ramonage, le nettoyage et l’entretien des conduits de cheminées (traditionnels maçonnés ou inox, droits ou dévoyés) : cannes de ramonage avec rigidités différentes, dérouleurs, hérissons PVC ou acier, hérissons ronds ou hérissons carrés, aspirateurs et sacs filtre pour l’entretien des cheminées et des chaudières (bois, fioul, etc.), cordes et poids, matériel de test d’étanchéité, accessoires de contrôles thermique et hygrométrique…La gamme de solutions PRONET répond à tous les besoins des professionnels de l’entretien de la cheminée.