• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 55001001/0 - GENERATEUR DE FUM ART 80M3-MN

  • GENERATEUR DE FUM ART 80M3-MN -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 55001001/0
    • Référence Sonepar : 05690369198
    • EAN : 3417063691989
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Générateur de fumée artificielle

•Les Atouts de l'article:

Générateur électriquede fumée froide pour test d’étanchéité des conduits de fumée- Alimentation :240V/50Hz, Protection : par fusible 230V 3.15A- Puissance : 700W- Préchauffage : 4minutes- Débit Max : 80 mètrescube/min- Télécommande : Parfil avec bouton poussoir Marche/Arrêt- Réservoir pourliquide fumée : 1L (liquide non inclus)- Dimensions : 315 x160 x 130 mm- Poids : 4.3kgAttention : Il est indispensable pour faire jouer la garantied'utiliser avec cette machine un produit homologué CEE, non toxique, noninflammable de très haute qualité.Gamme professionnelle complète Pour tout type de conduits

•Les Atouts de la gamme:

PRONET propose une gamme complète de solutions professionnelles pour le ramonage, le nettoyage et l’entretien des conduits de cheminées (traditionnels maçonnés ou inox, droits ou dévoyés) : cannes de ramonage avec rigidités différentes, dérouleurs, hérissons PVC ou acier, hérissons ronds ou hérissons carrés, aspirateurs et sacs filtre pour l’entretien des cheminées et des chaudières (bois, fioul, etc.), cordes et poids, matériel de test d’étanchéité, accessoires de contrôles thermique et hygrométrique…La gamme de solutions PRONET répond à tous les besoins des professionnels de l’entretien de la cheminée.