• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 56000110/0 - JOINT FIBRE COND.EMAIL.LG2,50M

  • JOINT FIBRE COND.EMAIL.LG2,50M -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 56000110/0
    • Référence Sonepar : 05690504495
    • EAN : 8018915044950
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Joint fibre LG 2,50m, FUMISTERIE EMAILLÉE - POÊLE À GRANULÉS Poujoulat

•Les Atouts de l'article:

Rouleau de 2.5 m de joint fibre réfractaire. Elle permettra le remplacement les joints détériorés pour les éléments de la gamme émaillé à joint en diamètre 80 et 100.Installation simple et rapide Sécurité d'utilisation Large choix d'accessoires Raccordement esthétique

•Les Atouts de la gamme:

Les conduits de FUMISTERIE ÉMAILLÉE avec joints en fibre permettent le raccordement en toute sécurité des poêles à granulés. Ils sont spécialement conçus pour résister aux très hautes températures.La gamme FUMISTERIE ÉMAILLÉE noir mat est soudée en continu avec une parfaite qualité d’émaillage. Elle peut être équipée de plaques ou d’éléments de finition plafond pour apporter une jonction propre et discrète.L’installation du conduit de raccordement se fait par simple emboîtement mâle/femelle.