• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 56080143/0 - COUDE SEGMENT+TV ENM+J 90 80

  • COUDE SEGMENT+TV ENM+J 90 80 -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 56080143/0
    • Référence Sonepar : 05690004183
    • EAN : 3417063620491
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coude avec joint et trappe de visite pour dévoiement, simple paroi FUMISTERIE EMAILLÉE - POÊLE À GRANULÉS Poujoulat diam.80 - 090° Acier

•Les Atouts de l'article:

Coude à segment 90° émaillé avec joint et trappe de visite intégrée pour le raccordement entre le poêle et le conduit de cheminée traditionnel.Installation simple et rapide Sécurité d'utilisation Large choix d'accessoires Raccordement esthétique

•Les Atouts de la gamme:

Les conduits de FUMISTERIE ÉMAILLÉE avec joints en fibre permettent le raccordement en toute sécurité des poêles à granulés. Ils sont spécialement conçus pour résister aux très hautes températures.La gamme FUMISTERIE ÉMAILLÉE noir mat est soudée en continu avec une parfaite qualité d’émaillage. Elle peut être équipée de plaques ou d’éléments de finition plafond pour apporter une jonction propre et discrète.L’installation du conduit de raccordement se fait par simple emboîtement mâle/femelle.