• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 56100199/9999 - KIT ST 230 DOM 100 EM

  • KIT ST 230 DOM 100 EM - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 56100199/9999
    • Référence Sonepar : 05690004193
    • EAN : 3417063622624
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Adaptateur en kit du système FUMISTERIE sur un conduit de fumée Inox Galva Ø230 raccordement, simple paroi, TUBAGE FLEXIBLE Poujoulat diam.100 - 0.238 mm Acier non peint

•Les Atouts de l'article:

Ce kit permet l'adaptation d'une sortie de toit et d'un conduit Poujoulat de diamètre 230 au Fumisterie. Les fumées sont évacuées dans un tubage flexible, l'air comburant est acheminé par la lame d'air située entre le tubage et le conduit.Étanchéité parfaite Adaptable tout conduit

•Les Atouts de la gamme:

Le TUBAGE FLEXIBLE, destiné au tubage de tous les conduits traditionnels dévoyés ou droits, permet de raccorder l’ensemble des appareils bois bûches et granulés, gaz, fioul ou charbon, en toute sécurité.Adapté à la rénovation des conduits traditionnels dévoyés, la gamme TUBAGE FLEXIBLE est disponible dans plusieurs qualités : simple ou double paroi dans différentes épaisseurs.  Il est livré avec un kit d'adaptation à tous les conduits et configurations. Comment tuber et raccorder ?