• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 56100330/0 - ZOOM EMAILLE MAR 0:100

  • ZOOM EMAILLE MAR 0:100 -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 56100330/0
    • Référence Sonepar : 05690004574
    • EAN : 8018915023481
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Conduit réglable de 51 à 86 cm Raccordement, simple paroi FUMISTERIE EMAILLÉ - POÊLE À BOIS Poujoulat diam.100 - Acier

•Les Atouts de l'article:

Elément droit soudé en continu pouvant se régler de 51 à 86 cm, pour le raccordement d'un poêle à bois vers un conduit isolé ou un conduit de tubage. Emboîtement sécurisé avec sa partie mâle et femelle. Gamme d'accessoires complète.Lors de l’installation et du blocage de la partie supérieure de l’élément, un simple serrage manuel avec un tournevis suffit à bloquer les deux parties (visseuse proscrite). Attention cependant, à ne pas serrer le collier trop fort, au risque de casser le mécanisme.Installation simple et rapide Esthétique personnalisableRésistance à la corrosion

•Les Atouts de la gamme:

Les conduits de FUMISTERIE ÉMAILLÉE permettent le raccordement de tous types de poêles et cuisinières à bûches. Ils peuvent être équipés d'un habillage ventilé.Cette gamme est disponible en différentes finitions pour s’accorder avec l’appareil raccordé : brun brillant, gris mat, blanc brillant, noir mat et noir brillant. Elle peut aussi être équipée de plaques ou d’éléments de finition plafond pour apporter une jonction propre et discrète.La gamme FUMISTERIE ÉMAILLÉE est cylindrique et soudée en continu, ce qui assure une parfaite étanchéité de l’appareil. L’installation du conduit de raccordement se fait par simple emboîtement mâle/femelle.