• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 56100421/0 - COUDE EMAILLE NOIR B 45 0:100

  • COUDE EMAILLE NOIR B 45 0:100 -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 56100421/0
    • Référence Sonepar : 05690004477
    • EAN : 8018915022132
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coude plissé émaillé pour dévoiement, simple paroi FUMISTERIE EMAILLÉ Poujoulat diam.100 - 045° Acier pour Poêle|Cuisinière à Bois bûches

•Les Atouts de l'article:

Coude plissé à 45° émaillé pour le raccordement entre le poêle et le conduit de cheminée traditionnel.Installation simple et rapide Esthétique personnalisableRésistance à la corrosion

•Les Atouts de la gamme:

Les conduits de FUMISTERIE ÉMAILLÉE permettent le raccordement de tous types de poêles et cuisinières à bûches. Ils peuvent être équipés d'un habillage ventilé.Cette gamme est disponible en différentes finitions pour s’accorder avec l’appareil raccordé : brun brillant, gris mat, blanc brillant, noir mat et noir brillant. Elle peut aussi être équipée de plaques ou d’éléments de finition plafond pour apporter une jonction propre et discrète.La gamme FUMISTERIE ÉMAILLÉE est cylindrique et soudée en continu, ce qui assure une parfaite étanchéité de l’appareil. L’installation du conduit de raccordement se fait par simple emboîtement mâle/femelle.